Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ABL100 ABL10014G-B tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ABL100 ABL10014G-B tzn HP
SIMPSON Winkelverbinder ABL100 ABL10014G-B tzn HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953360887
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953360887
EAN/GTIN:
     5701953360887
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ABL100; ABL10014G-B; feuerverzinkt (tzn); HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
A:
100 mm
B:
75 mm
T:
8 mm
C:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2363/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, BMF, SIMPSON, B100308, ABL10014G-B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 9,15*
17 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,9059*
€ 9,3645*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 9,73*
€ 9,73*
Lager 870
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 10,84*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 271,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.