Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenträger BTALU BTALU-120-B 120 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Balkenträger BTALU BTALU-120-B 120 HP
SIMPSON Balkenträger BTALU BTALU-120-B 120 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953362478
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362478
EAN/GTIN:
     5701953362478
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
SIMPSON Balkenträger BTALU; BTALU-120-B; 120; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
120 HP
Material/Güte:
Al
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
120
A:
116 mm
B:
109 mm
C:
62 mm
D:
6,0 mm
T:
6,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2358/000/ 120/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, B345129, BTALU 120-B, BTALU-120-B
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,58*
€ 19,82*
Lager 870
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 306,21*
€ 354,85*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 318,29*
€ 368,73*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 330,455*
€ 388,00*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 347,49*
€ 398,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,85*
€ 422,2715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,97*
€ 418,8443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 333,40*
€ 396,746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,96*
€ 379,5624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 311,74*
€ 370,9706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 306,21*
€ 364,3899
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,2484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.