Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Balkenträger BTALU BTALU 200-B 200 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Balkenträger BTALU BTALU 200-B 200 HP
SIMPSON Balkenträger BTALU BTALU 200-B 200 HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953362492
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362492
EAN/GTIN:
     5701953362492
Suchbegriffe:
Balkenträger
balkenträger simpson
balkenträger
SIMPSON Balkenträger BTALU; BTALU 200-B; 200; HP 15 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
200 HP
Material/Güte:
Al
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
15 Stück
Abmessung 1:
200
A:
196 mm
B:
109 mm
C:
62 mm
D:
6,0 mm
T:
6,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2358/000/ 200/ / /01
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, BTALU 200-B
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,72*
€ 29,14*
Lager 870
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 271,35*
€ 315,66*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 292,0005*
€ 344,997*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 305,61*
€ 354,21*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 308,3001*
€ 357,1701*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 315,66*
€ 375,6354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,83005*
€ 371,07776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,20005*
€ 356,04806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,83*
€ 341,3277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 280,23*
€ 333,4737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 271,35*
€ 322,9065
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 18,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.