Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Pfostenanker PPHB tzn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Pfostenanker PPHB tzn 100
SIMPSON Pfostenanker PPHB tzn 100
Artikel-Nr.:
     870-5701953362843
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362843
EAN/GTIN:
     5701953362843
Suchbegriffe:
BMF Pfostenanker Typ HB
SIMPSON Pfostenanker Typ HB
Pfostenanker
SIMPSON Pfostenanker PPHB; feuerverzinkt (tzn); 100
Weitere Informationen:
Variante:
100
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Abmessung 1:
100
A:
100 mm
B:
50 mm
C:
206 mm
D:
200 mm
T:
5;6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2452/061/ 100/ / /99
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,288*
€ 11,818*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,1112*
€ 11,8226*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 8,65*
€ 12,27*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,94*
€ 14,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.