Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-95G-B tzn 95mm gebündelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-95G-B tzn 95mm gebündelt
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig C1-95G-B tzn 95mm gebündelt
Artikel-Nr.:
     870-5701953366872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953366872
Suchbegriffe:
Einpressdübel
einpressdübel
SIMPSON BULLDOG-Einpressdübel zweiseitig; C1-95G-B; feuerverzinkt (tzn); 95mm; gebündelt 40 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
95mm gebündelt
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
gebündelt
Verpackungsinhalt:
40 Stück
Abmessung 1:
95 mm
Durchmesser:
33 mm
A:
95 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2086/061/ 95/ / /09
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Bulldog, C1-95G-B
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
280
40
Frei Haus
ab € 1,7751*
€ 2,2051*
3 Tage
238
40
€ 4,79*
ab € 1,788*
€ 2,208*
1 Tag
280
40
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,51*
4 Tage
280
40
€ 4,30*
ab € 2,0773*
€ 2,6022*
Lager 870
unbekannt
40
€ 8,50*
ab € 2,4706*
€ 3,0006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,0006*
€ 3,57071
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,9706*
€ 3,53501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7806*
€ 3,30891
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,7006*
€ 3,21371
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,4706*
€ 2,94001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 120,024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.