Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8724-11366-B Herst.-Nr.: 11366-B EAN/GTIN: 4058255012299 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • Maximale Tragkraft durch intelligent geformtes Kastenprofil • umweltfreundliches Herstellungsverfahren (Toxen) • Optimale Lagerplatzverdichtung durch Kantenhöhe von 25 mm • Eingestanzte Fachlastangabe zur sicheren Lagerung und Bedienung • Montageerleichterung durch einfaches Stecken in die Fachbodenträger • Stapelnocken bieten Transportstabilität und sparen Verpackungsmaterial • Systemlochung für vielfältiges Zubehör, Abstand der Systemlochung: 50 mm Beschreibung Stecksystem-Fachbodenregale für Bestückung und Entnahme von zwei Seiten Beidseitig nutzbare Stecksystem-Fachbodenregale von SCHULTE Lagertechnik erleichtern Ihre Lagerprozesse signifikant. Die Bestückung und Entnahme ist von beiden Seiten möglich. Ihre Mitarbeiter können daher an diesen Stecksystem-Fachbodenregalen zusammen arbeiten, ohne einander zu behindern. Zugleich werden die Kommissionierungswege kürzer und effizienter. • Zeitersparnis durch kürzere Kommissionierungswege aufgrund beidseitiger Nutzbarkeit • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Knicklänge: Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Breite: | 1000.00 mm | Tiefe: | 600.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8724 | | | | | | € 9,50* | ab € 16,19* | € 23,43* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,82* | € 35,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8724 | | Versand: Lager 8724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,50* | | ab € 52,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|