Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
GR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 2000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 820 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schulte Lagertechnik
Lager 8724
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8724-19607
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
19607
EAN/GTIN:
4004514225849
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Produktmerkmale • maximale Fachlast 1.015 kg • maximale Feldlast 3,8 t • Lagerung der Ware wahlweise auf Stahlpaneele • unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast • optimale Höheneinteilung des Stauraumes durch 25 mm-Raster • optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und an das Lagergut • einfache Lagerung sperriger und voluminöser Güter • schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme • beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware Beschreibung Unsere stabilsten Weitspannregale sind die W 100. Mit einer Fachlast bis zu 1.015 kg und einer maximalen Feldlast von 3.800 kg sind sie ideal für die manuelle Lagerung Ihrer schweren Güter geeignet. Die Belastbarkeit dieser Weitspannregale wird nur noch von Palettenregalen übertroffen. Je nach benötigter Fachlast stehen für Weitspannregale W 100 zwei Holmtypen zur Verfügung. • schnelles Anpassen an das Lagergut durch einfaches Stecken der Holme • sichere Lagerung sehr schwerer, sperriger und voluminöser Güter • Zeitersparnis durch kurze Kommissionierungswege aufgrund beidseitiger Nutzbarkeit Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 600 mm und einer Höhe von 3.500 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Gesamtlänge des Regals: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm • Gesamttiefe des Regals: Nenntiefe + 2 mm • Höhe der Holme: Typ ZG 55: 80 mm, Typ ZG 85: 110 mm, Typ CO: 65 mm
... >
Lager 8724
>
Weitspannregale
>
W100 für Fachlasten bis 1050 kg
Weitere Suchbegriffe:
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
steckregal grundregal 3 böden
,
grund regal
,
weitspannregal grundregal
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,11*
€ 815,13*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,46*
€ 815,14*
Lager 8724
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 789,45*
€ 878,58*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,01*
€ 926,99*
Lager 4682
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,19*
€ 932,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,58*
€ 1.045,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,16*
€ 1.045,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,59*
€ 1.020,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,86*
€ 991,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,45*
€ 939,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8724
Versand:
Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AR, Weitspannregal mit Stahlpaneelen W 100, 2000 x 2500 x 1000 mm, blau/orange/verzinkt, 3 Ebenen, Fachlast 820 kg
SCHULTE Lagertechnik
19608
ab € 666,93*
Zubehör
Zusatzebene mit Stahlpaneelen, W 100, 2500 x 1000 mm, orange/verzinkt, Fachlast 820 kg
SCHULTE Lagertechnik
19609
ab € 203,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen