Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltüren 1000 x 1000 (H x B), gleichschließend, RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltüren 1000 x 1000 (H x B), gleichschließend, RAL 7035 lichtgrau
Flügeltüren 1000 x 1000 (H x B), gleichschließend, RAL 7035 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     8724-32313
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32313
EAN/GTIN:
     4004514269515
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
Produktmerkmale • montagefreundliche Komponenten • nachträgliche Montage möglich • Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, inkl. 2 Schlüssel • für Grund- und Anbauregale Beschreibung Ideal zum Aufbau von verschließbaren Regalsystemen in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden. Kombinierbar mit Zubehör aus dem Stecksystem. Stabile Türen durch integrierte Verstärkungsunterzüge. Die Flügeltür mit Höhe 1.000 mm ist kombinierbar mit dem Schubladenblock 36269, siehe Seite 105. Dazu bitte die Frontblende 32349 mitbestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,50*
€ 304,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,80*
€ 304,87*
Lager 8724
50
Frei Haus
ab € 270,18*
€ 323,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,16*
€ 342,46*
6 Tage
55
Frei Haus
ab € 279,04*
€ 346,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,41*
€ 384,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,46*
€ 380,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8724
Versand: Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.