Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8724-46111 Herst.-Nr.: 46111 EAN/GTIN: 4058255036912 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • bestehend aus: 2 Stützen, Fachwerk, 2 Fußplatten, 4 Bodenanker, 2 Unterlegbleche 2 mm • Höhenverstellbarkeit der Holme im Raster von 50 mm möglich • Die Tragfähigkeit der Palettenregalrahmen wird durch verschiedene Faktoren wie den eingesetzten Holm, die Knickhöhe oder den Einsatzort beeinflusst. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu vor Ihrer Bestellung. • aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt geliefert • Ständer blau, Fachwerk verzinkt Weitere Informationen: | | Höhe: | 7500.00 mm | Tiefe: | 800.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8724 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,76* | € 412,92* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 479,32* | € 565,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,16* | € 657,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 605,11* | € 696,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8724 | | Versand: Lager 8724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,50* | | ab € 52,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|