Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULTE Regalwelt Steckregal mit 2 Fachb den, 43x100x40 cm (HxBxT), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHULTE Regalwelt Steckregal mit 2 Fachb den, 43x100x40 cm (HxBxT), schwarz
SCHULTE Regalwelt Steckregal mit 2 Fachb den, 43x100x40 cm (HxBxT), schwarz
Artikel-Nr.:
     8725-R4111-02-16
Hersteller:
     SCHULTE Regalwelt
Herst.-Nr.:
     R4111-02-16
EAN/GTIN:
     403742462097
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal
PERFEKT VERSTAUT

Sie sind auf der Suche nach einem Lagerregal, welches Ihnen viel Platz f r Ihre Produkte bietet und sich zudem auch noch ganz einfach aufbauen l sst? Dann liegen Sie mit diesem Regal von Schulte Regalwelt genau richtig. Bestehend aus hochwertigem Metall bietet Ihnen das Ger st dieses Regals die erforderliche Stabilit t.

STECKSYSTEM MIT EINFACHER AUFBAUTECHNIK

Durch das raffinierte Stecksystem l sst sich dieses Regal durch einfaches zusammenstecken der einzelnen Bauteile montieren. Eine Verschraubung der einzelnen Elemente ist nicht notwendig. Aufgrund des schlichten und unauff lligen Designs bieten sich f r die Regale viele Anwendungsbereiche an. Das hochwertige Material erm glicht eine Aufstellung in nahezu jedem Raum des Hauses.

FLEXIBEL UND H HENVERSTELLBAR

Die B den k nnen individuell angebracht und je nach Wunschh he im Regal verteilt werden. Um eine optimale Stabilit t zu erlangen sollte der unterste Boden 10 cm ber dem Fu boden und der oberste Boden abschlie end mit dem Metallger st montiert werden. Dank der Anbaubarkeit, kann das Regal um weitere Regalzeilen des gleichen Systems erweitert werden.

MADE IN GERMANY

Unsere Regale werden ohne chemische Zusatzstoffe oder Weichmacher nach streng berwachten Richtlinien in Deutschland produziert. So k nnen wir eine gleichbleibende, hohe und langlebige Qualit t gew hrleisten.

Besondere Merkmale

  • Anzahl Fachb den: 2
  • Traglast pro Ebene: 65 Kg
  • H he = 43cm
  • Breite = 100cm
  • Tiefe = 40cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-struktur
H he:
180 cm
Breite:
100 cm
Tiefe:
40 cm
Anzahl B den:
2 St ck
Traglast pro Boden:
65 kg
Gesamtfeldlast:
390 kg
Montageart:
Stecksystem
Herstellung:
Made in Germany
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.