Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Sicherheitskabeltrommel H05VV-F 5G1,5 / 30m - as-schwabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung_1
Anwendung_2
Anwendung_3
Anwendung_4
Anwendung_5
Artikel-Nr.:
     874-AS-10153
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10153
EAN/GTIN:
     4011160101533
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Sicherheitskabeltrommel

CEE-Sicherheitskabeltrommel H05VV-F 5G1,5 / 30m - as-schwabe

Qualitätsmerkmale:

  • stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
  • Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • ergonomisch geformter Haltegriff
  • Feststellbremse
  • Kunststoffmantelleitung H05VV-F 5G1,5 – 16A
  • 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
  • 1 CEE-Steckdose 5-polig 400V/16A
  • 3-poliger VDE-Thermoschutzschalter
  • mit patentierter Leitungsführung
  • verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung
  • Schutzart IP 20

Technische Daten:

  • Gewicht: 6,60kg
  • Durchmesser Rollenkörper: 285mm

Verwendung:

  • Innenbereich
Weitere Informationen:
Absicherung:
VDE Thermoschutzschalter, 3-polig
Schutzart:
IP 20
Handhabung:
tragbar
Gewicht:
6,6 Kg
Eingang:
CEE-Stecker 400V/16A 5-polig 1, 5-polig
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
2 mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
Leistung aufgerollt:
3x1000 W
Leistung abgerollt:
3x3500 W

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 136,18*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 107,35*
€ 139,93*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 142,61*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 181,57*
€ 219,99*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59350
ab € 102,10*
Ähnlich
as - Schwabe
60434
ab € 36,01*
Ähnlich
as - Schwabe
67013
ab € 87,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60973
ab € 37,21*
Ähnlich
as - Schwabe
11101
ab € 63,89*
Ähnlich
as - Schwabe
46403
ab € 69,44*
Ähnlich
as - Schwabe
11103
ab € 41,69*
Ähnlich
as - Schwabe
11102
ab € 65,26*
Ähnlich
as - Schwabe
12730
ab € 57,11*
Ähnlich
as - Schwabe
46266
ab € 241,73*
Ähnlich
as - Schwabe
46261
ab € 141,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.