Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KunststoFF-LKompakttrommel KBS 404T, H05VV-F 3G1,5 / 25m - as-schwabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Anwendung_1
Anwendung_2
Anwendung_3
Anwendung_4
Artikel-Nr.:
     874-AS-16423
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     16423
EAN/GTIN:
     4011160164231
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel

KunststoFF-LKompakttrommel KBS 404T, H05VV-F 3G1,5 / 25m - as-schwabe

  • Gehäuse und Haspel aus hochbruchfestem Kunststoff
  • Kabelführung eingebaut - bequemes Auf- und Abrollen
  • stabiler Handgriff
  • 4 Schutzkontaktsteckdosen
  • mit VDE-Thermoschutzschalter
  • 2 drehbare Handkurbeln - dadurch für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 20
Verwendung:
Innenbereich
Leistung aufgerollt:
1000 W
Leistung abgerollt:
3500 W
Eingang:
230V / 16A
Ausgang:
4 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A
Kabellänge:
25 m
Gewicht:
3,0 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: KunststoFF-LKompakt-Trommel, Kompakt-Kabeltrommel, H05VV-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12270
ab € 84,33*
Ähnlich
as - Schwabe
10158
ab € 111,49*
Ähnlich
as - Schwabe
10155
ab € 104,05*
Ähnlich
as - Schwabe
10176
ab € 101,33*
Ähnlich
as - Schwabe
10315
ab € 40,54*
Ähnlich
as - Schwabe
10408
ab € 30,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60740
ab € 144,20*
Ähnlich
as - Schwabe
10153
ab € 107,38*
Ähnlich
as - Schwabe
10145
ab € 85,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.