| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-46268 Herst.-Nr.: 46268 EAN/GTIN: 4011160462689 |
| |
|
| | |
| Großflächenstrahler Jet 400 Strahler mit 4,5 m Zuleitung H07RN-F 3G1,5 - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss einschließlich thermisch getrenntem Kasten für Vorschaltgeräteeinheit
- Farbe silber
- Reflektor aus Reinst-Aluminium, poliert und eloxiert
- Sicherheitsglas mit hoher Temperaturbeständigkeit und Dichtung aus Silikonkautschuk
- Montagebügel aus Stahl mit Gradeinteilung zur senkrechten Verstellung
- 4,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3 G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- Lampenfassung E40 - inklusive Leuchtmittel
- ca. 35.000 Lumen, Farbtemperatur 4.000K, neutral weiß, > 20.000 h
- Anschluss: 230V / 50-60 Hz
- IP 65: staubdicht und strahlwassergeschützt
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bau halogenstrahler, Halogen, Baustrahler, Flutlicht, Metalldampflampe, Strahler, Halogenstrahler, Scheinwerfer, Beleuchtung, Fluter, Metall |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,10* | € 242,28* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 207,30* | € 265,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|