Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 5m, schwarz, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-61336
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61336
EAN/GTIN:
     4011160613364
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Starkstromverlängerung.

5 m Leitung Typ H07RN-F 5G6

  • Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben.
  • Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation.
  • Farbe: schwarz.
  • Sicherheit: Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4
  • Verwendung: Schutzklasse IP 20 - geeignet für Gewerbe / Baustelle
  • Technische Daten: 400 V / 32 A, 5-polig 6h
  • Qualität "Made in Germany"
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    4,15kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Gummikabel, Gummiverlängerungskabel, Schlauchleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 32 a schwarz 5 m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 5m, CEE, Starkstrom, Verlängerung, Starkstromkabel, Starkstromverlängerung, 400, Baustelle, Starkstromverlängerungskabel, CEE-Kabel
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    35
    € 6,70*
    ab € 55,91*
    € 71,81*
    Lager 874
    unbekannt
    € 4,95*
    ab € 59,55*
    € 79,54*
    € 5,90*
    ab € 64,77*
    € 82,23*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 66,78*
    € 84,63*
    5 Tage
    unbekannt
    € 6,95*
    ab € 60,29*
    € 84,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,54*
    € 94,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,44*
    € 92,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 76,03*
    € 90,48
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 74,64*
    € 88,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,15*
    € 83,48
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 69,27*
    € 82,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,11*
    € 81,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,55*
    € 70,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60366
    ab € 27,89*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61010
    ab € 45,83*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60368
    ab € 58,08*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61015
    ab € 80,73*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60512
    ab € 116,19*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61017
    ab € 172,01*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61205
    ab € 21,21*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61360
    ab € 26,58*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61097
    ab € 25,95*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61027
    ab € 64,57*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61031
    ab € 82,13*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61025
    ab € 126,57*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61028
    ab € 175,13*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61026
    ab € 238,62*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    61034
    ab € 342,95*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.