Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleuchte 100W, weiß, 230V/16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-66002
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     66002
EAN/GTIN:
     4011160660023
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumleuchte
Rundleuchte.

  • Kristallglas mit farbigem KunststoFF-LSchutzkorb.
  • Stabiles Thermoplastgehäuse - Farbe: Weiss
  • Spritzwassergeschützt.
  • Fassung E27 / max. 100W
  • Ohne Leuchtmittel.
  • Durchmesser: 22 cm
  • Sicherheit: Geprüft nach EN 60598-1,DIN VDE 0711
  • Anwendung: Schutzklasse IP 44 - Geeignet für den Aussenbereich
  • Technische Daten: 230 V / max. 100 W
  • Qualität Made in Germany
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,9kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Aussen, Garten, Rundleuchte, Aussenleuchte, Wandleuchte, Keller, Wandlampe, Aussenlampe, Hof
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70532
    ab € 4,11*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70522
    ab € 3,05*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70530
    ab € 5,76*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70552
    ab € 6,84*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60271
    ab € 17,19*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60270
    ab € 24,59*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70410
    ab € 9,03*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    60362
    ab € 30,02*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70412
    ab € 8,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.