| |
|
| Artikel-Nr.: 874-BO-1550566 Herst.-Nr.: 1550566 EAN/GTIN: 4020684263511 |
| | |
|
| | |
| Gastronorm-Behälter GN 2/1-20 , Edelstahl , 20mm Tiefe , Schale - Robust und formbeständig
- Extra stabil dank umlaufender Randverprägung
- Erstklassige Verarbeitung mit gratfreien Kanten
- Spülmaschinentauglich
- Temperaturbeständig von –40 °C bis +280 °C
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Korrosionsbeständig
- Leichtes Reinigen und beste Hygiene durch glatte Oberfläche und große Eck- und Bodenradien
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 650 x 530 mm | Lichte Weite: | 625 x 505 mm | Tiefe: | 20 mm | Inhalt: | Schale | Material: | CNS, Werkstoff-Nr. 1.4301 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,25* | € 40,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 31,14* | € 41,60* | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,41* | € 44,49* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 35,95* | € 47,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|