Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronorm-Behälter, Polycarbonat, GN-K 1/3-150 , 150mm Tiefe, 5,6 Liter Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Gastronorm-Behälter GN-K 1/3-150 , Kunststoff , 150mm Tiefe , 4,7 Liter Inhalt
Produktbild - Gastronorm-Behälter GN-K 1/3-150 , Kunststoff , 150mm Tiefe , 4,7 Liter Inhalt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874-BO-1551436
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     1551436
EAN/GTIN:
     4048866029212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Voller Durchblick – die transparenten GN-Behälter aus Polycarbonat schaffen Übersicht

  • Für Temperaturbereiche von -40°C bis +100°C
  • Absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • Transparent, Inhalt gut erkennbar
  • Leicht und trotzdem extrem stabil
  • Bruchsicher, robust, formstabil und langlebig
  • Mit Fußsockel für sicheren Stand
  • Alle Kunststoff-GN-Behälter verfügen über eine Liter-Skala
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
325 x 176 mm
Lichte Weite:
297 x 148 mm
Tiefe:
150 mm
Inhalt:
5,6 Liter
Material:
Polycarbonat

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 16,01*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 11,58*
€ 16,15*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,25*
€ 16,99*
Lager 874
unbekannt
€ 21,90*
ab € 13,55*
€ 19,57*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.