Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronorm-Behälter GN 2/8-100 , Edelstahl , 100mm Tiefe , 2,7 Liter Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Gastronorm-Behälter GN 2/8-100 , Edelstahl , 100mm Tiefe , 2,7 Liter Inhalt
Produktbild - Gastronorm-Behälter GN 2/8-100 , Edelstahl , 100mm Tiefe , 2,7 Liter Inhalt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874-BO-1555828
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     1555828
EAN/GTIN:
     4020684263818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gastronorm-Behälter GN 2/8-100 , Edelstahl , 100mm Tiefe , 2,7 Liter Inhalt

    Der Klassiker in Großküche und Gemeinschaftsverpflegung

  • Robust und formbeständig
  • Extra stabil dank umlaufender Randverprägung
  • Erstklassige Verarbeitung mit gratfreien Kanten
  • Spülmaschinentauglich
  • Temperaturbeständig von –40 °C bis +280 °C
  • Geschmacks- und geruchsneutral
  • Korrosionsbeständig
  • Leichtes Reinigen und beste Hygiene durch glatte Oberfläche und große Eck- und Bodenradien
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
325 x 132 mm
Lichte Weite:
300 x 106 mm
Tiefe:
100 mm
Inhalt:
2,7 Liter
Material:
CNS, Werkstoff-Nr. 1.4301

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 36,71*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,44*
€ 37,81*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 30,77*
€ 40,90*
Lager 874
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,18*
€ 42,56*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.