Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierer Safety blau Dreieck 150x150mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsklebeband
Bodenmarkierungsklebeband
Artikel-Nr.:
     874-DMD-12.230.456
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     12.230.456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

Bodenmarkierer Safety

Beschreibung:

  • PVC Folie mit geprägter Antirutschoberfläche
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Stärke 1mm (ohne Schutzfolie)
  • lieferbar in Rollen 50mm und 100mm breit (jeweils 18,3m lang)
  • lieferbar auch in diversen Bodenmarkierungsformen

Eigenschaften:

  • reißfest und sehr strapazierbar
  • gabelstaplerüberfahrbar
  • leichte Rutschhemmung R10 (BGR 181)
  • schnelle, einfache und saubere Montage
  • keine Fachkenntnisse erforderlich
  • dauerhafter Halt durch starken Kleber
  • auf fast allen Untergründen einsetzbar
  • keine Grundierung erforderlich
  • sehr leichte Reinigung
  • geeignet für Reinigung mit Textilien
  • breiter Temperaturbereich von -20 bis +60 Grad Celsius
  • Verlegebedingung sauber und trocken
  • sofort begehbar
  • belastbar nach 6-8h
  • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anwendungen:

  • auffällige Bodenmarkierung
  • in Innenbereichen
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • für mehr Sicherheit im Betrieb
  • zum Markieren, Sichern, Leiten, Begrenzen und Sperren
  • zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
  • auch zur Fahrwegkennzeichnung gem. BGV A 8 (VBG 125)
  • Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
Weitere Informationen:
B x L:
100mm x 18,3m
Stärke (ohne Schutzfolie):
1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
max. Klebkraft nach:
72 h
Farbe:
weiß

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät, Antirutschbodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierung, Markierungsband, Markierungsklebeband, Antirutschband, Bodenmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,21*
€ 30,00
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 24,40*
€ 29,04
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 22,19*
€ 26,41
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 22,00*
€ 26,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 21,49*
€ 25,57
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 21,32*
€ 25,37
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 20,79*
€ 24,74
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,39*
€ 24,26
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 16,22*
€ 19,30
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
KSUD1V10
ab € 16,27*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
KSSD1V10
ab € 16,23*
Zubehör
dmd
12.230.156
ab € 16,21*
Zubehör
dmd
12.230.157
ab € 16,22*
Zubehör
dmd
12.230.153
ab € 16,25*
Zubehör
dmd
12.230.158
ab € 10,93*
Zubehör
dmd
12.230.155
ab € 16,27*
Zubehör
dmd
12.230.151
ab € 5,64*
Zubehör
dmd
12.230.154
ab € 16,26*
Zubehör
dmd
12.230.152
ab € 16,33*
Zubehör
dmd
12.230.656
ab € 16,26*
Zubehör
dmd
12.230.657
ab € 16,27*
Zubehör
dmd
12.230.658
ab € 10,92*
Zubehör
dmd
12.230.655
ab € 16,30*
Zubehör
dmd
12.230.651
ab € 5,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.