Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Signalfarbe gelb Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
m2-Antirutschbelag™ Signalfarbe gelb Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
m2-Antirutschbelag™ Signalfarbe gelb Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
Artikel-Nr.:
     874-DMD-14.122.M55
Hersteller:
     dmd
Herst.-Nr.:
     14.122.M55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

m2-Antirutschbelag™ Signalfarbe gelb Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE

Anwendung:

  • auffällige rutschsichere Bodenmarkierung
  • in Innenbereichen
  • bei geringer bis mittlerer Beanspruchung
  • Eingänge, Durchgänge, Gehwege
  • Treppen, Anstiege, Rampen
  • Hervorragend geeignet für eine Bodenmarkierung mit Signalwirkung in überwiegend sauberen Umgebungen

Beschreibung:

  • Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
  • PVC Trägermaterial
  • selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
  • Acrylklebstoffschicht
  • Einzelstreifen

Eigenschaften

    • sehr auffällige, leuchtende Farben
    • hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
    • schnelle, einfache und saubere Montage
    • keine Fachkenntnisse erforderlich
    • dauerhafter Halt durch starken Kleber
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
    • hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
    • reißfest
    • gabelstaplerüberfahrbar
    • weitgehend chemikalienresistent
    • mineralölresistent
    • UV-stabil
    • leichte Reinigung
    • Verlegebedingung sauber und trocken
    • sofort begehbar
    • maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
50 x 1000 mm
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -40 bis +60 °C
Farbe:
gelb

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband außenbereich, Signalfarbe, Antirutschbelag-Signalfarbe, Signal-Klebeband, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 45,15*
€ 53,73
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 43,34*
€ 51,57
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 42,64*
€ 50,74
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 42,10*
€ 50,10
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 40,63*
€ 48,35
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 40,20*
€ 47,84
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 39,59*
€ 47,11
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 38,31*
€ 45,59
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 31,70*
€ 37,72
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dmd
14.122.M56
ab € 13,83*
Ähnlich
dmd
14.122.M57
ab € 56,31*
Ähnlich
dmd
14.122.M52
ab € 16,79*
Ähnlich
dmd
14.122.M51
ab € 13,75*
Ähnlich
dmd
14.122.M53
ab € 24,82*
Ähnlich
dmd
14.122.M54
ab € 25,74*
Ähnlich
dmd
14.122.M01
ab € 14,29*
Ähnlich
dmd
14.122.M03
ab € 18,91*
Ähnlich
dmd
14.122.M05
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.