Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband mehrfarbig
>
Artikel
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Rolle 25mm x 18,3m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-DMD-14.123.H03
Hersteller:
dmd
Herst.-Nr.:
14.123.H03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Rolle 25mm x 18,3m
Anwendung:
Warnung vor dauerhaften, vorübergehenden oder besonderen Gefahrenstellen
Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
in Innen- und Außenbereichen
bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
Eingänge, Durchgänge, Gehwege
Treppen, Anstiege, Rampen
Maschinen, Fahrzeuge
Küchen und Kantinen
Terassen, Unterstände
Beschreibung:
Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
PVC Trägermaterial
selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
Acrylklebstoffschicht
Integralprodukt (kein Laminat)
Rolle
Eigenschaften
Warnfarbe schwarz/gelb schraffiert für dauerhafte Gefahren
klare Oberflächenoptik
hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
schnelle, einfache und saubere Montage
keine Fachkenntnisse erforderlich
dauerhafter Halt durch starken Kleber
auf fast allen Untergründen einsetzbar
Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
reißfest
gabelstaplerüberfahrbar
weitgehend chemikalienresistent
mineralölresistent
UV-stabil
leichte Reinigung
Verlegebedingung sauber und trocken
sofort begehbar
maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
25 mm x 18,3 m
Stärke (ohne Schutzfolie):
< 1 mm
belastbar nach:
6-8 h
Verlegetemperatur:
ab +12 °C
Temperaturbereich:
von -20 bis +60 °C
Farbe:
schwarz/gelb schraffiert
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
dmd Boden- und Betriebssicherheit
>
Anti-Rutsch Belag
>
Antirutschbelag Warnmarkierungen Rolle
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Warnmarkierung
,
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
alle antirutschbänder schwarz-gelb 25mm
,
alle antirutschbänder
,
alle antirutschbänder 25mm
,
Antirutsch-Warnmarkierung
,
Antirutsch-Bodenmarkierung
,
Antirutschband Innenbereich
,
Antirutschband Außenbereich
,
Antirutschband
,
Bodenmarkierung
,
Rutschhemmung
,
Warnmarkierung
,
Anirutschbelag
,
Antirutsch
,
Antirutschbelag
,
antirutschband für treppen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Einzelstreifen 140x140mm, 10er VE
dmd
14.123.H56
ab € 16,32*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Einzelstreifen 150x610mm, 10er VE
dmd
14.123.H57
ab € 67,65*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Einzelstreifen 25x1000mm, 10er VE
dmd
14.123.H52
ab € 20,06*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Einzelstreifen 25x800mm, 10er VE
dmd
14.123.H51
ab € 16,44*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Einzelstreifen 50x1000mm, 10er VE
dmd
14.123.H55
ab € 37,85*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Einzelstreifen 50x650mm, 10er VE
dmd
14.123.H53
ab € 30,01*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE
dmd
14.123.H54
ab € 30,77*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Rolle 100mm x 18,3m
dmd
14.123.H07
ab € 90,29*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Rolle 150mm x 18,3m
dmd
14.123.H08
ab € 135,25*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Rolle 50mm x 18,3m
dmd
14.123.H05
ab € 45,15*
Ähnlich
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung schwarz/gelb Rolle 75mm x 18,3m
dmd
14.123.H06
ab € 67,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen