Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Grundierung
>
Bodengrundierung
>
Artikel
dmd Epoxid Bodengrundierung transparent 5kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
874-DMD-16.200.001
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
16.200.001
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Epoxidbodenbeschichtung
Epoxidharz Bodenbeschichtung
dmd Epoxid Bodengrundierung transparent 5kg
Anwendung:
als Grundierung für andere Epoxid-Bodenbeschichtungen
zur Versiegelung von Beton
oder als transparente Bodenbeschichtung für leichte bis mittlere Beanspruchung
ein- oder mehrschichtig, je nach Beanspruchung (als Grundierung nur einschichtig)
Beschreibung:
2-Komponenten-Epoxidharzsystem
bestehend aus Epoxidharz und Härter
auf Wasserbasis (lösemittelfrei)
Eigenschaften
sehr einfach zu verarbeiten, keine Fachkenntnisse erforderlich
selbstglättend nach dem Auftragen mit der Farbrolle
hervorragende Haftung auf Beton-, Stein- und Holzböden
auch auf bereits beschichteten Untergründen anwendbar (mehrschichtfähig)
schafft eine transparente Oberfläche
strapazierfähig und langlebig
staubfrei
undurchlässig
undurchlässig
sehr gut zu reinigen
widerstandsfähig gegen Öl, Kraft- und Schmierstoffe sowie Löse- und Reinigungsmittel
chemikalienresistent gegen verdünnte Säuren, Basen, Salz- und Zuckerlösungen
weitgehend bakterienresistent
steigert den Härtegrad von Betonböden
kann auf Frischbeton bereits 7 Tage nach dem Gießen aufgetragen werden
in zwei Schichten auftragen, wenn nicht als Grundierung verwendet
Verbrauch 5kg für 30-40m2
vollständige chemische Aushärtezeit 7 Tage
Verlegebedingung trocken, sauber, staub- und fettfrei
Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung maximal 90 Minuten
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
begehbar und wiederbeschichtbar nach:
12 h
belastbar nach:
24-36 h
Temperaturbereich:
von +10 bis +30 °C
Farbe:
transparent
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
dmd Boden- und Betriebssicherheit
>
Zubehör dmd
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
epoxidharz bodenbeschichtung
,
Betonreparatursystem
,
Bodenbeschichtung
,
Epoxidbeschichtung
,
2-Komponenten-Epoxidgrundierung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,56*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 26,112* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aluminiumoxid Körnung grob 5kg
k.A.
16.220.003
ab € 54,96*
Ähnlich
Bodenmarkierungsgerät für PVC Bodenmarkierungsbänder ohne Schutzfolie
k.A.
16.300.001
ab € 137,34*
Ähnlich
Bodenreiniger lösemittelfrei 5L
k.A.
16.700.012
ab € 71,46*
Ähnlich
Einweghandschuhe aus Latex Box 100 Stück
k.A.
16.700.010
ab € 11,55*
Ähnlich
Ersatzbodenfarbrolle 30cm
k.A.
16.200.008
ab € 12,98*
Ähnlich
Farblöser lösemittelfrei 1L
k.A.
16.700.013
ab € 58,49*
Ähnlich
Farbrolle 22,5cm mit Mischtablett
k.A.
16.200.006
ab € 12,66*
Ähnlich
Farbverteiler 60cm mit Stiel
k.A.
16.200.009
ab € 22,77*
Ähnlich
Glättkelle 25cm aus Stahl mit Holzgriff
k.A.
16.700.004
ab € 11,27*
Ähnlich
Gummi-Stachelroller 17,5cm
k.A.
16.700.005
ab € 32,55*
Ähnlich
Handschaufel
k.A.
16.700.002
ab € 6,03*
Ähnlich
Kartuschenpistole
k.A.
16.520.002
ab € 8,55*
Ähnlich
Körnungsstreuer
k.A.
16.220.004
ab € 13,29*
Ähnlich
Malerkreppband selbstklebend 50mm x 50m
k.A.
16.700.009
ab € 6,24*
Ähnlich
Mikrofaserfarbrolle 22,5cm mit Bügel und Stiel
k.A.
16.200.002
ab € 15,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen