Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrständer BS 400 DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Bohrständer BS 400 DUSS
Produktbild - Bohrständer BS 400 DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-BS400
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     BS400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer

Bohrständer BS 400 DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 400 W
Weitere Informationen:
Max. Bohrdurchmesser:
400 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Wassersammelring:
302 mm
Gewicht:
22,7 kg
Hub:
600 mm
Schrägverstellung:
bis 45° stufenlos
Befestigung:
BFS 2 Befestigungsset

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Diamantbohrkrone, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung, Lochsägen, Lochsäge-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.868,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.868,01*
€ 2.222,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,23*
€ 2.175,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.795,88*
€ 2.137,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,86*
€ 2.096,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.745,19*
€ 2.076,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,70*
€ 2.061,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
CW102
€ 318,39*
Zubehör
DUSS
CW112
€ 358,04*
Zubehör
DUSS
CW122
€ 370,47*
Zubehör
DUSS
CW132
€ 384,61*
Zubehör
DUSS
CW142
€ 413,29*
Zubehör
DUSS
CW152
€ 408,68*
Zubehör
DUSS
CW162
€ 428,09*
Zubehör
DUSS
CW172
€ 438,07*
Zubehör
DUSS
CW182
€ 453,06*
Zubehör
DUSS
CW200
€ 512,28*
Zubehör
DUSS
CW225
€ 675,87*
Zubehör
DUSS
CW250
€ 709,43*
Zubehör
DUSS
CW300
€ 937,44*
Zubehör
DUSS
CW350
€ 1.016,49*
Zubehör
DUSS
CW400
€ 1.116,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.