Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone CA 40 mm DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Diamantbohrkrone CA 40 mm DUSS
Produktbild - Diamantbohrkrone CA 40 mm DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-CA4030
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     CA4030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone

Diamantbohrkrone CA 40 mm DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 50 W
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
40 mm
Arbeitslänge:
300 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,85*
€ 233,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
GDF300
ab € 81,63*
Zubehör
DUSS
ZA10
ab € 12,50*
Zubehör
DUSS
ZA12
ab € 12,42*
Zubehör
DUSS
ZA14
ab € 12,54*
Zubehör
DUSS
ZA15
ab € 12,42*
Zubehör
DUSS
ZA16
ab € 12,50*
Zubehör
DUSS
ZA18
ab € 12,44*
Zubehör
DUSS
ZA20
ab € 12,53*
Zubehör
DUSS
ZA22
ab € 12,56*
Zubehör
DUSS
ZA24
ab € 12,50*
Zubehör
DUSS
ZA25
ab € 12,48*
Zubehör
DUSS
ZA28
ab € 12,53*
Zubehör
DUSS
ZA30
ab € 12,48*
Zubehör
DUSS
ZA32
ab € 12,44*
Zubehör
DUSS
ZA35
ab € 12,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.