Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone CC 112 mm DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Diamantbohrkrone CC 112 mm DUSS
Produktbild - Diamantbohrkrone CC 112 mm DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-CC112
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     CC112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone

Diamantbohrkrone CC 112 mm DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 200 ; DIA 300 ; DIA 100 W ; DIA 150 W ; DIA 300 W ; DIA 303 W
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
112 mm
Arbeitslänge:
300 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung, Zentrierring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,05*
€ 415,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
DAS4
ab € 74,94*
Zubehör
DUSS
DAS3
ab € 42,60*
Zubehör
DUSS
DAS2
ab € 47,05*
Zubehör
DUSS
DAS6
ab € 42,37*
Zubehör
DUSS
BFS
ab € 62,74*
Zubehör
DUSS
DF5
ab € 39,20*
Zubehör
DUSS
BS130
ab € 890,34*
Zubehör
DUSS
BS160
ab € 1.101,41*
Zubehör
DUSS
DM1A
ab € 28,18*
Zubehör
DUSS
DM2B
ab € 25,17*
Zubehör
DUSS
SVK
ab € 77,90*
Zubehör
DUSS
SVM
ab € 65,01*
Zubehör
DUSS
NH
ab € 127,82*
Zubehör
DUSS
RR75-50
ab € 29,26*
Zubehör
DUSS
SK61
ab € 29,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.