Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrkrone CD 19 mm Sechskant DUSS 82 x 485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Hammerbohrkrone CD 19 mm Sechskant DUSS 82 x 485
Produktbild - Hammerbohrkrone CD 19 mm Sechskant DUSS 82 x 485
Artikel-Nr.:
     874-DS-CD3805
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     CD3805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone 82mm

Hammerbohrkrone CD 19mm Sechskant DUSS

  • mit Zentrierbohrer ZX 13
  • mit Manschette und Schutzhülle
  • Weitere Informationen:
    Bohrdurchmesser:
    82 mm
    Arbeitslänge:
    485 mm

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Bohrhammer;Bohrhämmer, Sechskanthammer, Wendelboher, Doppelwendelbohrer, DUSS-Hammer
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 366,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 441,59*
    € 525,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 431,66*
    € 513,68
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 424,02*
    € 504,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 396,32*
    € 471,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 387,10*
    € 460,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 366,41*
    € 436,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.