Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone für Keramikrohre CK 182 mm DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Diamantbohrkrone für Keramikrohre CK 182 mm DUSS
Produktbild - Diamantbohrkrone für Keramikrohre CK 182 mm DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-CK182
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     CK182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamantbohrkrone

Diamantbohrkrone CK 182 mm DUSS ( 2 )

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 200 ; DIA 300 ; DIA 100 W ; DIA 150 W ; DIA 300 W ; DIA 303 W
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
182 mm
Arbeitslänge:
300 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Diamantbohrmaschine, Diamant-Bohrmaschine, Bohrkrone, Lochsäge, Trockenbohren, Nassbohren, PRCD-Schutzschalter, Anbohrhilfe, Anti-Blockier-Sicherung, Zentrierring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,29*
€ 604,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,40*
€ 583,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,72*
€ 573,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
DAS4
ab € 74,24*
Zubehör
DUSS
DAS3
ab € 42,71*
Zubehör
DUSS
DAS2
ab € 47,17*
Zubehör
DUSS
DAS6
ab € 42,18*
Zubehör
DUSS
BFS
ab € 63,15*
Zubehör
DUSS
DF5
ab € 39,08*
Zubehör
DUSS
BS130
ab € 896,80*
Zubehör
DUSS
BS160
ab € 1.098,46*
Zubehör
DUSS
DM1A
ab € 28,47*
Zubehör
DUSS
DM2B
ab € 25,07*
Zubehör
DUSS
SVK
ab € 78,07*
Zubehör
DUSS
SVM
ab € 64,93*
Zubehör
DUSS
NH
ab € 127,82*
Zubehör
DUSS
RR75-50
ab € 29,31*
Zubehör
DUSS
SK61
ab € 30,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.