Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS max DUSS 14 x 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Hammerbohrer SDS max DUSS 14 x 200
Produktbild - Hammerbohrer SDS max DUSS 14 x 200
Artikel-Nr.:
     874-DS-HX142
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     HX142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds-max 14mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer

Hammerbohrer SDS max DUSS

Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser:
14 mm
Arbeitslänge:
200 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, SDSmax Bohrhammer, Bohrer SDSmax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.