Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellzentrierer SZ DUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Schnellzentrierer SZ DUSS
Produktbild - Schnellzentrierer SZ DUSS
Artikel-Nr.:
     874-DS-SZ
Hersteller:
     DUSS
Herst.-Nr.:
     SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamantbohrmaschine
Diamant-Bohrmaschine
Bohrkrone
Lochsäge

Schnellzentrierer SZ DUSS

geeignet für Diamantbohrmaschine DUSS:

  • DIA 200 ; DIA 300 ; DIA 100 W ; DIA 150 W ; DIA 300 W ; DIA 303 W
  • Für schnelles, handgeführtes Anbohren bis Ø 152 mm
  • Die federnde Zentrierspitze weicht beim Anbohren zurück
  • Eine Zentrierbohrung ist nicht erforderlich
  • Für Bohrkronen mit einer Arbeitslänge von 250 bis 300 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DUSS
BST1
ab € 653,44*
Zubehör
DUSS
BST2
ab € 657,66*
Zubehör
DUSS
BST3
ab € 698,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.