Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade- und Startautomat DIGICAR 600 - SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-55053
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55053
EAN/GTIN:
     9004853550539
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe elmag
starthilfe

TECHNISCHE FAKTEN

  • Netzanschluss: 230 Volt
  • Aufladbare Batterietypen: - 12 + 24 V - 300 Ah - Nass-, Gel-, AGM-Batterien
  • Ladestufen: stufenlos
  • Ladestrom: - Effektiv Ampere: 25 A - Max. Ampere (10 Minuten): 30 A
  • Startfunktion: - Anlassstrom: 450 A - Startmodus: automatisch (C.P.S Control)
  • Der automatik Startmodus (mit C.P.S.Control) schützt Fahrzeug und Batterie vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen
  • Es ist keine Fernstarteinrichtung mehr nötig, da diese Geräte automatisch den Beginn des Startvorgangs (beim Betätigen des Zündschlüssels) erkennen und erst dann die Spannung/ Leistung an das Fahrzeug weitergeben
  • 100%ige Sicherheit: Somit gehören Elektronikschäden am Fahrzeug durch Fremdstarten der Vergangenheit an
  • Sicherung gegen Verpolung, Kurzschluss, Überhitzung
  • Schmelzsicherung: 2 x 100 A
  • Startkabel: Ø 16 mm² / 2 + 2,5 m
  • Abmessungen: 345 x 250 x 280 mm
  • Gewicht: 31 kg
  • Inkl. Transportwagen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ladegeräte, Baterietestgerät, Batterieladegerät, Startgeräte, Energiestation, Startsysteme, Pannenservice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,66*
€ 1.020,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,30*
€ 1.001,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,49*
€ 956,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,98*
€ 925,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,57*
€ 882,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,97*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,29*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,09*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 123,27*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,65*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 81,35*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 53,66*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 834,09*
Ähnlich
ELMAG
55072
ab € 655,27*
Ähnlich
ELMAG
55071
ab € 293,76*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 874,67*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.507,37*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.090,27*
Ähnlich
ELMAG
55064
ab € 241,27*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 295,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.