Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-EG-55272 Herst.-Nr.: 55272 EAN/GTIN: 9004853552724 |
| |
|
| | |
| Kompaktgerät für Stahl-, Behälter- und Maschinenbau- Schweiß-/Trenn- bzw. Anwärmgeräte und Ausstattungvom Profi für den Profi- Ideal für Installations-, Metall- und Anlagenbaubetriebe- Ideal für Installations-, Metall- und Anlagenbaubetriebe- In drei verschiedene Typen: Montagebox KE 17,Schneidkassette KEK 17, Schneidkassette KE 17- Wahlweise in drei verschiedenen Sets: Grund-Set,Set inkl. Stahlflaschenwagen oder Komplett-Setinkl. Stahlflaschenwagen und Gas. ● ● Features: ●Autogen-Komplett-Set inkl. Sauerstoff/Azetylen Gasflaschen gefüllt&Stahlflaschenwagen- 1x Handgriff KE 17● - 1x Flügelhebel-Schneideinsatz KE 17● - 1x Heizdüse H1, 3 - 100 mm● - 1x Schneiddüse S1, 12 - 25 mm● - 1x Schneiddüse S2, 25 - 50 mm● - 1x Schneiddüse S3, 50 - 100 mm● - 1x Schweißeinsatz Gr. 1, 0,5 - 1 mm● - 1x Schweißeinsatz Gr. 2, 1 - 2 mm● - 1x Schweißeinsatz Gr. 3, 2 - 4 mm● - 1x Schweißeinsatz Gr. 4, 4 - 6 mm● - 1x Schweißeinsatz Gr. 5, 6 - 9 mm● - 1x Brennerschlüssel● - 1x Düsenbohrer● - 1x Bügelgasanzünder● - 1x Schweißbrille● - 1x Schweißerschutzhandschuh● - 1x SauerstoFF-LDruckregler● - 1x SauerstoFF-LDruckregler● - 1x SauerstoFF-LRückschlasicherung● - 1x Azetylen-Druckregler● - 1x Azetylen-Rückschlagsicherung● - 10m Autogenschlauchset● - 1x Stahlblech-Systemkassette● - 2 x 20 lt. Stahlflaschenwagen● Autogen-Schweiß- und TrenngeräteKAYSER Autogen-Schweißgeräte beherrschen das Metall:● Wohldosierte Einstellung der Gasflamme, rasches Vorwärmen.● leichtes Anlösen und sicheres Verschweißen. Oder scharfes● Trennschneiden bis 100 mm Materialstärke. Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.229,99* | € 2.321,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.095,01* | € 2.321,71* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.264,57* | € 2.357,08* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.304,95* | € 2.398,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.315,19* | € 2.409,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|