Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-EG-55471 Herst.-Nr.: 55471 EAN/GTIN: 9004853554711 |
| |
|
| | |
| - Magnet Polklemmen 300 bzw. 600 A- Optimale Passform für glatte sowohlrunde Materialien- Positionierung direkt neben Schweiß-naht ohne hohen Zeitaufwand- lästige Metallspäne bleiben nicht kleben ● Winkelmöglichkeiten: - ● ON/OFF Schaltung: Ja ● Haltekraft: 89kg ● Schweißstrom: 600A ● Länge: 155mm ● Breite: 77mm ● Höhe: 180mm ● ● Features: ●ProduktbeschreibungProduktivitätssteigerung, Kostenreduktion,● mehr Sicherheit, einfaches Platzieren,● Positionieren und Handling bei der● Metallbe-&Verarbeitung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,63* | € 140,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,14* | € 142,27* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,70* | € 149,95* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 121,89* | € 150,83* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,60* | € 239,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|