Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasmeßstab Mod. KA 300/320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-88805
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88805
EAN/GTIN:
     9004853888052
Suchbegriffe:
Glas-Messstab
Glasmaßstab
Glasmessgeraet
Glasmessinstrument
Messkopf für inkrementale Wegmessung ● Präzisionslager ● Signalausgang EIA 422A-Lindedriver für perfekte Signalübertragung ● Schutzart IP 55, staub- und strahlwassergeschützt ● Geschlossenes, robustes Messsystem mit schlagfestem Hohlprofilund speziellen Dichtungslippen gegen Späne und Flüssigkeiten ● Für härteste Einsatzbedingungen geeignet ● Messlänge: 320mm ● Montage: 410mm ● Stablänge: 426mm ● Max. Geschwindigkeit: 120m/min ● Arbeitsspannung: 5 V ± 5 % ● Stromstärke: 80mA ● Arbeitstemperatur: 0 - 45°C ● Schutzart (IP): 55 ● Stiftsteckertyp: SUB-D ● ● Features: ●GlasmessstäbeHochpräzise, elektronische Messung der Achsposition● einer Werkzeugmaschine● Präzisions-Glasmessstäbe KA 300 SINO, 0,005 mmStandardbauweise, Messlängen 70 - 1.020 mm, Hohlprofil 25 x 34,5 mm, Einbauhöhe 62,5 mm● Lieferumfang- Glasmessstab in Hohlprofil● - Schutzabdeckung und 3 m Anschlusskabel● - Anbauschiene und Montagematerial● - Montageanleitung und Messprotokoll

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Glasmessstab, Messleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 304,51*
€ 340,86*
€ 4,90*
ab € 306,39*
€ 344,85*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 303,83*
€ 346,38*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,82*
€ 375,68*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 320,56*
€ 378,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,68*
€ 447,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,48*
€ 433,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,20*
€ 421,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.