Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTIC 35 V-CD/150ASL25.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTIC 35 V-CD/150ASL25.5
Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTIC 35 V-CD/150ASL25.5
Artikel-Nr.:
     874-HP-35V-CD/150ASL25.5
Hersteller:
     Heide-Pumpen
Herst.-Nr.:
     35V-CD/150ASL25.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTIC 35 V-CD/150ASL25.5

Merkmale:

  • Außergewöhnlich robuste Konstruktion durch das Außengehäuse, komplett aus rostfreiem Stahl
  • Leichtbaustruktur von weniger als 80 kg bei einem maximalen Durchschnitt von 286 mm
  • Breite Modellpalette geeignet für Anwendungsanforderungen von einer großen Förderhöhe mit geringer Fördermenge bis zu geringer Förderhöhe mit großer Födermenge
  • Optionale Druckgänge (Schlauch-, Flansch- und Gewindeanschluss)
  • HCR Radial-Laufrad
  • Doppelte Gleitringdichtung
  • Ausführung mit Doppelmantelung und wassergekühltem Motor für Entwässerung bei niedrigem Wasserstand
  • Das integrierte HEIDE-Guard-System verhindert ein Überhitzen des Motors, erkennt Spannungsabfälle und Überstrom etc.

Anwendungen:

  • Drainagesysteme
  • Entsorgung von Suspensionen, Entwässerung bei Tunnelarbeiten
  • Entleerung von Gruben, Schächten und Behältern
  • Wasserentnahme aus Flüssen
  • Wasserentnahme, Umwälzung und Belüftung von Teichen

Materialien:

  • Außengehäuse aus Edelstahl
  • Obere Abdeckung aus Chromstahl
  • Motorgehäuse aus Grauguss
  • Hauptwelle aus Edelstahl
  • Gleitringdichtung oben aus Kohle / Keramik
  • Gleitringdichtung unten aus Siliziumkarbid / Siliziumkarbid
  • Gehäuse aus Grauguss
  • Laufrad aus Chromstahl (Härtegrad: 55-60 Rockwell), auch zur Förderung abrasiver Medien
  • Schließring aus Chromstahl
  • Kabel: H07RN-F

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Nennstrom:
11,6 A
Max. Förderhöhe:
25 m
Max. Kapazität:
144 m³/h
Temperaturbereich:
von 0 bis 40 °C
Max. Tauchtiefe:
30 m
Motorfrequenz:
50 Hz
Motorart:
2P Trockenläufermotor
Isolierung:
Klasse F
Schutzklasse:
IP 68
Motorüberwachung:
Heide Guard System
Gleitringdichtung:
Doppelte Gleitringdichtung
Laufrad:
Vortex Freistromlaufrad
Druckabgang:
150 mm
Kornduchgang:
10 m
Gewicht (400V):
78 kg
Kablellänge:
20 m
Drehzahl:
2900 1/min.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.574,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.789,31*
€ 5.699,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.743,68*
€ 5.644,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.626,51*
€ 5.505,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.582,87*
€ 5.453,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.574,46*
€ 5.443,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heide-Pumpen
1N-CD/AS-32A
ab € 1.635,05*
Ähnlich
Heide-Pumpen
1N-CW/AS-32A
ab € 1.634,03*
Ähnlich
Heide-Pumpen
1.5N-CD/80ASN21.5
ab € 1.670,49*
Ähnlich
Heide-Pumpen
1.5N-CW/80ASN21.5
ab € 1.731,73*
Ähnlich
Heide-Pumpen
2N-CD/AS-33A
ab € 1.751,76*
Ähnlich
Heide-Pumpen
2N-CW/AS-33A
ab € 1.739,14*
Ähnlich
Heide-Pumpen
2.2N-CD/80ASN22.2
ab € 1.809,07*
Ähnlich
Heide-Pumpen
2.2N-CW/80ASN22.2
ab € 1.955,74*
Ähnlich
Heide-Pumpen
3N-CD/AS-35
ab € 2.211,36*
Ähnlich
Heide-Pumpen
3.7N-CD/80ASN23.7
ab € 2.211,58*
Ähnlich
Heide-Pumpen
35H-CD/80ASH25.5
ab € 4.584,10*
Ähnlich
Heide-Pumpen
35N-CD/100ASN25.5
ab € 4.009,93*
Ähnlich
Heide-Pumpen
4N-CD/100ASN27.5
ab € 4.585,94*
Ähnlich
Heide-Pumpen
4V-CD/150ASL27.5
ab € 4.794,92*
Ähnlich
Heide-Pumpen
600N-N-CD/AS-215
ab € 1.090,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.