Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrolle Gold 115 mm x 50 m, ohne Haftsystem, P 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2351100122
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2351100122
EAN/GTIN:
     6416868802511
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Weichholz / Nadelholz, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    flexibles Latexpapier
    Lochung:
    ungelocht
    Farbe:
    gold
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle 50m k220, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, schleifrolle, Schleifrolle
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,08*
    € 61,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,64*
    € 60,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 49,12*
    € 58,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 44,03*
    € 52,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,32*
    € 51,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,94*
    € 49,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2351100110
    ab € 35,45*
    Ähnlich
    Mirka
    2351100112
    ab € 35,68*
    Ähnlich
    Mirka
    2351100115
    ab € 35,69*
    Ähnlich
    Mirka
    2351100118
    ab € 35,52*
    Ähnlich
    Mirka
    2351100125
    ab € 35,66*
    Ähnlich
    Mirka
    2351100132
    ab € 35,49*
    Ähnlich
    Mirka
    2351100140
    ab € 54,63*
    Ähnlich
    Mirka
    2351100141
    ab € 35,38*
    Ähnlich
    Mirka
    2351100160
    ab € 42,70*
    Ähnlich
    Mirka
    2351100180
    ab € 38,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.