Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrolle Gold Proflex 115 mm x 50 m, ohne Haftsystem, P 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollen Gold Proflex 115 mm x 50 m ohne P 81
Rollen Gold Proflex 115 mm x 50 m ohne P 81
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2851100110
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2851100110
EAN/GTIN:
     6416868392746
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
  • Gold ProFlex ist das extrem flexible Premiumprodukt für den Handschliff.
  • Die Bögen oder Rollen können einfach zur gewünschten Größe gefaltet werden.
  • Das Produkt eignet sich somit hervorragend für Kanten oder Profile.
  • Es wird ein hoher Abtrag und eine gleichmäßige Oberfläche erzielt.
  • Die Anti-Rutsch-Beschichtung garantiert eine angenehme Handhabung. ProFlex ist der All-Rounder für Holz, Füller, Farbe etc.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Holzbearbeitung
    Materialien:
    Hartholz, MDF / HDF, Entlacken, Lacke, Gips / Spachtel, Grundierung, Furnier, Kiefer, Esche, Eiche, Buche, Birke, Mahagonie, Teak, UV-Grundierung, Wasserbasierter UV-Füller, Wasserbasierte Grundierung, Wasserbasierter Füller, AC-Lack, Polyurethan, Kunststoffe
    Bindemittel:
    Vollkunstharz
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Lochung:
    ungelocht
    Farbe:
    Gold
    Körnungen:
    P 100
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: schleifpapierrolle k 100 l50m, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, schleifrolle, Schleifrolle
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,59*
    € 69,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,67*
    € 66,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 54,01*
    € 64,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,87*
    € 60,54
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 49,27*
    € 58,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,54*
    € 57,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,14*
    € 56,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,14*
    € 47,77
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2851100112
    ab € 39,91*
    Ähnlich
    Mirka
    2851100115
    ab € 39,86*
    Ähnlich
    Mirka
    2851100118
    ab € 39,81*
    Ähnlich
    Mirka
    2851100122
    ab € 40,07*
    Ähnlich
    Mirka
    2851100125
    ab € 39,81*
    Ähnlich
    Mirka
    2851100132
    ab € 40,09*
    Ähnlich
    Mirka
    2851100141
    ab € 39,76*
    Ähnlich
    Mirka
    2851100180
    ab € 40,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.