Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874
>
Bau-, Industrie- und Handwerksbedarf
>
Mirka Schleiftechnik
>
Mirka Schleifwerkzeuge & Zubehör
>
Schleifteller / Schleifschuhe
>
Artikel
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm STICK ungelocht , 1/4''-Gewinde
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-8294593311
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
8294593311
EAN/GTIN:
6416868964110
Suchbegriffe:
Schleifteller
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Stick-Teller
Schleifteller Ø 32 mm 1/4"-Gewinde
Schleifteller für Mirka AOS, AOS-B und AROS-B.
Weitere Informationen:
Version:
soft
Haftsystem:
STICK
Gewinde:
1/4“
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Mirka Schleifwerkzeuge & Zubehör
>
Schleifteller / Schleifschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Gripp-Teller
,
Stützteller für Fiberscheiben
,
Stützteller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,04*
€ 84,54
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 69,62*
€ 82,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 65,24*
€ 77,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,86*
€ 75,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abranet Schleifteller soft , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP
Mirka
8292605031
ab € 40,52*
Ähnlich
Abranet Schleifteller(PU) medium , Ø 125 mm , 5/16“ Gewinde, inkl. Schutzauflage, 44-fach gelocht
Mirka
8295592111
ab € 40,67*
Ähnlich
Abranet Schleifteller(PU) soft , Ø 125 mm , 5/16“ Gewinde, 28-fach gelocht
Mirka
8292502031
ab € 40,73*
Ähnlich
Abranet Schleifteller(PU), medium , Ø 77 mm , 1/4“ Gewinde, inkl. Schutzauflage, 6-fach gelocht
Mirka
8294791211
ab € 38,15*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller 77 mm 1/4 Zoll Grip Medium Artikelnummer 8294791311
Mirka
8294791311
ab € 30,02*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller Abranet 150 mm 5/16 Zoll Grip 51L Medium
Mirka
8995692111
ab € 40,67*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, 15-fach gelocht
Mirka
8295291511
ab € 40,72*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, 6-fach gelocht
Mirka
8295292111
ab € 40,60*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, ungelocht
Mirka
8295297111
ab € 40,51*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , STICK, 6-fach gelocht
Mirka
8295291211
ab € 40,67*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , STICK, ungelocht
Mirka
8295291111
ab € 40,85*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller Quick Lock 32 mm PSA Hart 10er Pack Nummer 8294595311
Mirka
8294595311
ab € 64,18*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller Quick Lock 32 mm PSA Soft 10er Pack Nummer 8294596311
Mirka
8294596311
ab € 64,33*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm GRIP ungelocht
Mirka
8294598311
ab € 64,39*
Ähnlich
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm STICK ungelocht
Mirka
8294594311
ab € 53,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen