Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungstextilien
>
Handpad
>
Artikel
Handpad Softpad 115 x 140 mm ultra fine ( P400)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-8791150118
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
8791150118
EAN/GTIN:
6416868994841
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad braun
handpad
Handpad Softpad 115 x 140 mm ultra fine ( P400) ● Flexibles SchaumstoFF-LHandpad, für schwer erreichbare Bereiche ● rocken und nass einsetzbar ● Lange StandzeitFür folgende Oberflächen geeignet: ● Holz ● Lacke / Füller ● Fiberglas ● Metall ● Composites/ Kunststoff Inhalt: ● 20 Stk.
Weitere Informationen:
GHS:
Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
Hauptanwendungen:
Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Marine Industrie, Automobilindustrie
Kornart:
Aluminiumoxid
Bindung:
Nitrilkautschuk
Träger:
Polyurethanschaumstoff
Körnungen:
P 400
Farbe:
graubraun
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Schleif-Schaumstoff
>
Schleif-Schaumstoff-Handpads
Weitere Suchbegriffe:
handpad mirka
,
Schleifbogen
,
Schleif-Bogen
,
Schleifmittel
,
Mirka
,
Schleifklotz
,
Schleif-Pad
,
Schleifpad
,
Softpad
,
Schleifschwamm
,
Schleifmatte
,
Schleifvlies
,
Mirlon-Schleifvlies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,97*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,2985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,41*
€ 46,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,33*
€ 43,23
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handpad Schleifmatte 120 x 98 x13 mm P 100
Mirka
8790400112
ab € 58,14*
Ähnlich
Handpad Schleifmatte 120 x 98 x13 mm P 180
Mirka
8790700112
ab € 57,97*
Ähnlich
Handpad Schleifmatte 120 x 98 x13 mm P 220
Mirka
8790800112
ab € 57,97*
Ähnlich
Handpad Schleifschwamm P 100 x 70 x 28 mm P 100
Mirka
8790100112
ab € 58,12*
Ähnlich
Handpad Schleifschwamm P 100 x 70 x 28 mm P 180
Mirka
8790100118
ab € 57,98*
Ähnlich
Handpad Schleifschwamm P 100 x 70 x 28 mm P 220
Mirka
8790100122
ab € 58,14*
Ähnlich
Handpad Schleifschwamm P 100 x 70 x 28 mm P 60
Mirka
8790000110
ab € 58,10*
Ähnlich
Handpad Softpad 115 x 140 mm fine ( P 120)
Mirka
8791150111
ab € 25,81*
Ähnlich
Handpad Softpad 115 x 140 mm medium ( P60)
Mirka
8791150110
ab € 25,97*
Ähnlich
Handpad Softpad 115 x 140 mm micro fine ( P600)
Mirka
8791150112
ab € 25,87*
Ähnlich
Handpad Softpad 115 x 140 mm super fine ( P220)
Mirka
8791150115
ab € 25,75*
Ähnlich
Handpads Mirlon Soft R/G , ohne Haftung, ungelocht, P 320/360
Mirka
8061000021AX
ab € 18,25*
Ähnlich
Handpads Mirlon Soft W , ohne Haftung, ungelocht
Mirka
8061000011AX
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen