Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Akku Schleifblüten-Exzenterschleifer AROS-B 150NV, Ø 32 mm , 10.8V, Orbit 5.0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-8991150312
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
8991150312
EAN/GTIN:
6416868940206
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Der energieeffiziente Mirka® AROS-B 150NV (exzentrisch) gehört zur Familie der kleinen, bürstenlosen batteriebetriebenen Spot-Repair-Schleifmaschinen. Der leistungsstarke und kabellose Schleifer hat ein ergonomisches Design um ein komfortables Arbeiten über längere Perioden zu gewährleisten. Die Betriebszeit beträgt bis zu 16 Stunden und die Ladezeit des Akkus beträgt nur 40 Minuten. Der Mirka® AROS-B 150NV hat 5 mm Hub.
Geliefert mit zwei Pads, einem Ladegerät und einem Extraakku
Weitere Informationen:
Geschwindigkeit:
4000-8000 U/min.
Gewicht:
560 g
Lautstärke:
61 db
Vibration:
1,9 m/s^2
Absaugung:
Ohne Absaugung
Battery Voltage:
10,8 V
Battery Capacity:
2,5 Ah
Scheibendurchmesser:
32 mm
Hub:
5 mm
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Mirka Schleifwerkzeuge & Zubehör
>
Akku Schleifblüten-Exzenter
Weitere Suchbegriffe:
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
mirka elektro-exzenterschleifer
,
elektro exzenterschleifer
,
Akku Exzenterschleifer
,
Schleifblütenexzenter
,
Akku Schleifblüten-Exzenter
,
Akku-Schleifblüten-Exzenter
,
Blütenschleifer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,10*
€ 1.023,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,46*
€ 954,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 786,42*
€ 935,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 770,37*
€ 916,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,58*
€ 897,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 746,71*
€ 888,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,39*
€ 878,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,01*
€ 867,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku BPA 10825 10.8V 2.5Ah
Mirka
8991122211
ab € 81,53*
Ähnlich
Akku BPA 10850 10,8V 5.0Ah
Mirka
8991122311
ab € 129,62*
Ähnlich
Druckluft-Schleifblüten-Exzenterschleifer ROS 150NV, Ø 32 mm, 5,0 mm Hub, Quick Lock-Gewinde
Mirka
8992450111
ab € 273,84*
Ähnlich
Fleece-Staubbeutel für Mirka PROS650DB
Mirka
8995604151
ab € 65,34*
Ähnlich
Gürtelhalterung für Blütenschleifer AROS-B150NV und AOS-B130NV
Mirka
8991199111
ab € 71,32*
Ähnlich
MIRKA Akku-Blütenschleifer AOS-B 130NV 32 mm Nummer 8991230312
Mirka
8991230312
ab € 729,13*
Ähnlich
Schleifblüten-Exzenterschleifer AOS130NV, Druckluft , Ø 32 mm 3,0 mm Hub, Quick Lock-Gewinde und 1/4“ Gewinde,
Mirka
8992330111
ab € 335,80*
Ähnlich
Schleifteller für Poliermaschine PS1437 Ø 125 mm , GRIP, 17-Loch
Mirka
9190153001
ab € 31,55*
Ähnlich
Schutzauflage 81 x 165mm für DEOS 353CV
Mirka
8299532111
ab € 6,33*
Ähnlich
Staubabsaughaube für Poliermaschine PS1437
Mirka
9190152001
ab € 77,89*
Ähnlich
Verlängerung Schleifschuh medium 81 x 165mm für DEOS 353CV
Mirka
8292366011
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen