Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 874
>
Lager 874
>
Bau-, Industrie- und Handwerksbedarf
>
Mirka Schleiftechnik
>
Mirka Schleifwerkzeuge & Zubehör
>
Industriesauger
>
Artikel
Filtereinsatz für Serie Mirka-Industriesauger 1230
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-8999100411
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
8999100411
EAN/GTIN:
6416868925302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Staubsauger
Industriesauger
Staubsauger
Gewerbesauger
Filtereinsatz für Serie Mirka-Industriesauger 1230
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Mirka Schleifwerkzeuge & Zubehör
>
Industriesauger
Weitere Suchbegriffe:
Feinstaubsauger Mirka
,
Industriestaubsauger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka 1230 M AFC
Mirka
8999220111
ab € 829,91*
Ähnlich
Absaugschlauch 27mm x 10m + Adapter
Mirka
MIN6519211
ab € 189,49*
Ähnlich
Absaugschlauch L.4m f.Industriesauger 4000 897 059 MIRKA
Mirka
MIN6519411
ab € 64,75*
Ähnlich
Absaugschlauch mit integriertem Koaxialschlauch antistatisch, Kunststoff Ø 36 mm x 5,5 m Schlauch-in-Schlauch-System
Mirka
8992514511
ab € 229,25*
Ähnlich
ABSAUGSCHLAUCH/DIY 20mm x 4m mit konischem Adapter
Mirka
8391112011
ab € 14,69*
Ähnlich
Case Befestigungsteil für Serie Mirka-Industriesauger 1230
Mirka
8999110411
ab € 23,91*
Ähnlich
Filtereinsatz für Mirka-Industriesauger 915 L + M Klasse
Mirka
8999600411
ab € 67,28*
Ähnlich
Fleece-Beutel 14 l für Mirka-Industriesauger 915 L + M Klasse
Mirka
8999700211
ab € 43,52*
Ähnlich
Fleece-Beutel für 1025 für Mirka-Industriesauger 1025 L
Mirka
8999000211
ab € 24,95*
Ähnlich
Fleece-Beutel für Serie Mirka-Industriesauger 1230
Mirka
8999100211
ab € 52,36*
Ähnlich
INDUSTRIE-STAUBSAUGER 1025 L PC 230V, 1000 W, Staubklasse L
Mirka
8999000111
ab € 357,99*
Ähnlich
Industrie-Staubsauger 1230 L AFC 230 V,1200 W, Staubklasse L, automatische Filterabreinigung
Mirka
8999200111
ab € 701,74*
Ähnlich
Industrie-Staubsauger 1230 L PC 230 V,1200 W, Staubklasse L, manuelle Filterabreinigung
Mirka
8999100111
ab € 564,15*
Ähnlich
Industrie-Staubsauger 1242 M AFC 230 V, 1200 W , Staubklasse M, automatische Filterabreinigung
Mirka
8999227111
ab € 954,92*
Ähnlich
Manschette KIT f.Schlauch 4000 897 061 MIRKA
Mirka
MIE6515511
ab € 165,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen