Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Staubsauger 1230 M AFC 230 V,1200 W, Staubklasse M, automatische Filterabreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-8999220111
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8999220111
EAN/GTIN:
     6416868904727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der Mirka Industriestaubsauger 1230 M AFC ist mit einem starken 1200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet, die bei einem Luftstrom von 4500 l/min eine Staubabsaugung mit 250 mbar erzeugt. ● Der Industrie-Staubsauger verfügt über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung sowie einen Flow-Sensor. ● Größere Rollen verbessern die Manövrierbarkeit auf unebenen Böden maßgeblich. ● Eine Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglichen einen komfortablen Transport.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme (W):
1200 W
Gewicht:
14,5 kg
Lautstärke, LpA:
60 dB
Drehfrequenz:
50/60 Hz
Abmessung LxBxH:
565 x 385 x 565 mm
Luftmenge:
4500 l/min
Vakuum:
250 mbar
Fassungsvermögen:
30 l
Netzspannung:
220-240 V
Kabellänge:
7,5 m

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 899,65*
€ 1.056,27*
5 Tage
9
€ 6,90*
ab € 832,46*
€ 1.057,26*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 879,72*
€ 1.061,8487*
Frei Haus
ab € 890,11*
€ 1.091,27*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,15*
€ 1.100,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,29*
€ 1.309,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,06*
€ 1.269,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.045,72*
€ 1.244,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.024,38*
€ 1.219,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,17*
€ 1.152,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 958,09*
€ 1.140,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,44*
€ 1.111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,15*
€ 1.061,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mirka
MIN6519411
ab € 64,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.