Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schwingschleifer DEOS 353CV 81x133mm , Zentralabsaugung , 3,0 Hub, Grip, 54 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Schwingschleifer DEOS 353CV 81x133mm 3,0 Hub
Elektro-Schwingschleifer DEOS 353CV 81x133mm 3,0 Hub
Produktbild
Produktbild
Garantie
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-MID3530201
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     MID3530201
EAN/GTIN:
     6416868294811
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
  • Der leistungsstarke und kompakte elektrische Schwingschleifer Mirka® DEOS 353CV ist ein Mitglied der Mirka Elektroschleifer-Familie.
  • Das flache Design, mit einer Höhe von nur 10 cm, verleiht hohe Manövrierfähigkeit und sorgt für eine präzise und effiziente Schleifleistung.
  • Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und eignet sich besonders zum Schleifen von Profilen und schwer zugänglichen Bereichen.
  • Die optimierte Ergonomie ermöglicht einen komfortablen Griff.
  • Ein separater Ein-/Ausschalter garantiert eine einfache und sichere Handhabung.
  • Der DEOS verfügt über einen integrierten Schwingungssensor und eine Bluetooth-Konnektivität.
  • Der Vibrationssensor ermöglicht es, die aktuellen Vibrationswerte in der myMirka App zu verfolgen.
  • In Kombination mit Mirkas Netzschleifmitteln bietet die Maschine eine schnelle, effiziente und staubfreie Schleiflösung.
  • Weitere Informationen:
    Leistung:
    250 W
    Geschwindigkeit (rpm):
    5000 - 10000/min
    Durchmesser Pad (mm):
    81 x133
    Gewicht (kg):
    0.97
    Lautstärke, LpA (dB):
    69
    Vibration (m/s^2):
    2,6
    Pad im Lieferumfang enthalten:
    Art. 874-MA-8292353011
    Absaugung:
    Zentralabsaugung
    Netzspannung (VAC):
    220 - 240
    Hub:
    3 mm
    Verpackung:
    Karton
    Drehfrequenz:
    50/60 Hz
    Konnektivität:
    Bluetooth

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, Schwingschleiferkoffer, schwingschleiferkoffer
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 453,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 616,90*
    € 734,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 583,72*
    € 694,63
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 572,06*
    € 680,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 522,74*
    € 622,06
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 517,29*
    € 615,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 461,88*
    € 549,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 453,93*
    € 540,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mirka
    8292605031
    ab € 41,69*
    Zubehör
    Mirka
    8295592111
    ab € 41,71*
    Zubehör
    Mirka
    8292502031
    ab € 41,72*
    Zubehör
    Mirka
    8294791211
    ab € 39,04*
    Zubehör
    Mirka
    8294791311
    ab € 30,02*
    Zubehör
    Mirka
    8995692111
    ab € 41,82*
    Zubehör
    Mirka
    8295291511
    ab € 41,83*
    Zubehör
    Mirka
    8295292111
    ab € 41,56*
    Zubehör
    Mirka
    8295297111
    ab € 41,76*
    Zubehör
    Mirka
    8295291211
    ab € 41,84*
    Zubehör
    Mirka
    8295291111
    ab € 41,84*
    Zubehör
    Mirka
    8294595311
    ab € 65,49*
    Zubehör
    Mirka
    8294596311
    ab € 66,20*
    Zubehör
    Mirka
    8294598311
    ab € 65,91*
    Zubehör
    Mirka
    8294594311
    ab € 54,98*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.