Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schwingschleifer
>
Elektroschwingschleifer
>
Artikel
Elektro-Schwingschleifer DEOS 353CV 81x133mm Zentralabsaugung , 3,0 Hub Case, Grip, 54 Loch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-MID3530201CA
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
MID3530201CA
EAN/GTIN:
6416868319545
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Der leistungsstarke und kompakte elektrische Schwingschleifer Mirka® DEOS 353CV ist ein Mitglied der Mirka Elektroschleifer-Familie.
Das flache Design, mit einer Höhe von nur 10 cm, verleiht hohe Manövrierfähigkeit und sorgt für eine präzise und effiziente Schleifleistung.
Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und eignet sich besonders zum Schleifen von Profilen und schwer zugänglichen Bereichen.
Die optimierte Ergonomie ermöglicht einen komfortablen Griff.
Ein separater Ein-/Ausschalter garantiert eine einfache und sichere Handhabung.
Der DEOS verfügt über einen integrierten Schwingungssensor und eine Bluetooth-Konnektivität.
Der Vibrationssensor ermöglicht es, die aktuellen Vibrationswerte in der myMirka App zu verfolgen.
In Kombination mit Mirkas Netzschleifmitteln bietet die Maschine eine schnelle, effiziente und staubfreie Schleiflösung.
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Geschwindigkeit (rpm):
5000 - 10000/min
Durchmesser Pad (mm):
81 x133
Gewicht (kg):
0.97
Lautstärke, LpA (dB):
69
Vibration (m/s^2):
2,6
Pad im Lieferumfang enthalten:
Art. 874-MA-8292353011
Absaugung:
Zentralabsaugung
Netzspannung (VAC):
220 - 240
Hub:
3 mm
Verpackung:
Plastic Case
Drehfrequenz:
50/60 Hz
Konnektivität:
Bluetooth
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Mirka Schleifwerkzeuge & Zubehör
>
Exzenterschleifer Elektro
Weitere Suchbegriffe:
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
elektro schwingschleifer
,
Schwingschleiferkoffer
,
schwingschleiferkoffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,11*
€ 828,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,81*
€ 779,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 641,71*
€ 763,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,72*
€ 708,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 589,52*
€ 701,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,11*
€ 626,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,37*
€ 610,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abranet Schleifteller soft , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP
Mirka
8292605031
ab € 41,74*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU) medium , Ø 125 mm , 5/16“ Gewinde, inkl. Schutzauflage, 44-fach gelocht
Mirka
8295592111
ab € 41,71*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU) soft , Ø 125 mm , 5/16“ Gewinde, 28-fach gelocht
Mirka
8292502031
ab € 41,67*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU), medium , Ø 77 mm , 1/4“ Gewinde, inkl. Schutzauflage, 6-fach gelocht
Mirka
8294791211
ab € 39,19*
Zubehör
MIRKA Schleifteller 77 mm 1/4 Zoll Grip Medium Artikelnummer 8294791311
Mirka
8294791311
ab € 29,79*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Abranet 150 mm 5/16 Zoll Grip 51L Medium
Mirka
8995692111
ab € 41,74*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, 15-fach gelocht
Mirka
8295291511
ab € 41,89*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, 6-fach gelocht
Mirka
8295292111
ab € 41,71*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, ungelocht
Mirka
8295297111
ab € 41,61*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , STICK, 6-fach gelocht
Mirka
8295291211
ab € 41,90*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , STICK, ungelocht
Mirka
8295291111
ab € 41,82*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Quick Lock 32 mm PSA Hart 10er Pack Nummer 8294595311
Mirka
8294595311
ab € 65,68*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Quick Lock 32 mm PSA Soft 10er Pack Nummer 8294596311
Mirka
8294596311
ab € 66,19*
Zubehör
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm GRIP ungelocht
Mirka
8294598311
ab € 65,74*
Zubehör
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm STICK ungelocht
Mirka
8294594311
ab € 55,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen