Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schwingschleifer DEOS 383CV 70x198mm , Zentralabsaugung , 3,0 Hub, Grip, 56 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Schwingschleifer DEOS 383CV 70x198mm 3,0 Hub
Elektro-Schwingschleifer DEOS 383CV 70x198mm 3,0 Hub
Produktbild
Produktbild
Garantie
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-MID3830201
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     MID3830201
EAN/GTIN:
     6416868252521
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
  • Der leistungsstarke und kompakte elektrische Schwingschleifer Mirka® DEOS 383CV ist ein Mitglied der Mirka Elektroschleifer-Familie.
  • Das flache Design, mit einer Höhe von nur 10 cm, verleiht hohe Manövrierfähigkeit und sorgt für eine präzise und effiziente Schleifleistung.
  • Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und eignet sich besonders für den Füllerschliff.
  • Die optimierte Ergonomie ermöglicht einen komfortablen Griff.
  • Ein separater Ein-/Ausschalter garantiert eine einfache und sichere Handhabung.
  • Der DEOS verfügt über einen integrierten Schwingungssensor und eine Bluetooth-Konnektivität.
  • Der Vibrationssensor ermöglicht es, die aktuellen Vibrationswerte in der myMirka App zu verfolgen.
  • In Kombination mit Mirkas Netzschleifmitteln bietet die Maschine eine schnelle, effiziente und staubfreie Schleiflösung.
  • Weitere Informationen:
    Leistung:
    250 W
    Geschwindigkeit (rpm):
    5000 - 10000/min
    Durchmesser Pad (mm):
    70 x198
    Gewicht (kg):
    1
    Lautstärke, LpA (dB):
    71
    Vibration (m/s^2):
    2,6
    Pad im Lieferumfang enthalten:
    874-MA-8292383011
    Absaugung:
    Zentralabsaugung
    Netzspannung (VAC):
    220 - 240
    Hub:
    3 mm
    Verpackung:
    Karton
    Drehfrequenz:
    50/60 Hz
    Konnektivität:
    Bluetooth

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, Schwingschleiferkoffer, schwingschleiferkoffer
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 494,01*
    € 583,09*
    Lager 874
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 453,51*
    € 613,57*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 613,57*
    € 730,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 584,04*
    € 695,01
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 572,37*
    € 681,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 522,85*
    € 622,19
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 517,41*
    € 615,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 462,18*
    € 549,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 453,51*
    € 539,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mirka
    8292605031
    ab € 41,74*
    Zubehör
    Mirka
    8295592111
    ab € 41,71*
    Zubehör
    Mirka
    8292502031
    ab € 41,67*
    Zubehör
    Mirka
    8294791211
    ab € 39,19*
    Zubehör
    Mirka
    8294791311
    ab € 29,79*
    Zubehör
    Mirka
    8995692111
    ab € 41,74*
    Zubehör
    Mirka
    8295291511
    ab € 41,89*
    Zubehör
    Mirka
    8295292111
    ab € 41,71*
    Zubehör
    Mirka
    8295297111
    ab € 41,61*
    Zubehör
    Mirka
    8295291211
    ab € 41,90*
    Zubehör
    Mirka
    8295291111
    ab € 41,82*
    Zubehör
    Mirka
    8294595311
    ab € 65,68*
    Zubehör
    Mirka
    8294596311
    ab € 66,19*
    Zubehör
    Mirka
    8294598311
    ab € 65,74*
    Zubehör
    Mirka
    8294594311
    ab € 55,07*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.