Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Elektro-Exzenterschleifer DEROS 5650CV Ø 125 mm / Ø 150 mm, Zentralabsaugung, 5,0 mm Hub, 5/16“ Gewinde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874-MA-MID5650202CA
Hersteller:
Mirka
Herst.-Nr.:
MID5650202CA
EAN/GTIN:
6416868241426
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
exzenterschleifer (elektrisch) 150 ...
MIRKA® DEROS - elektrisierende Effizienz ● Der verbesserte Mirka Deros ist jetzt mit intelligenten Leistungsmerkmalen wie dem Vibrationssensor und der Bluetooth-Konnektivität erhältlich ● Einfach myMirka vom App Store oder Google Play Store herunterladen um die Vibrationswerte in Echtzeit zu verfolgen ● Der hocheffiziente bürstenlose Motor verfügt über starke Leistung und garantiert eine konstante Geschwindigkeit, selbst unter hohem Druck ● Die innovative Konstruktion der Maschine sorgt für wenige Verschleißteile ● Der DEROS ist wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig ● Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen hat der DEROS eine “geschlossene Bauweise”, die das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden verhindert ● 2-in-1 Lösung: Ø 150 mm und Ø 125 mm Teller inklusive ● Flaches Design für schwer erreichbare Stellen ● Kein Transformator benötigt
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Geschwindigkeit:
4.000 - 10.000 U/min.
Gewicht:
1000 g
Lautstärke:
71 dB
Vibration:
3,40 m/s^2
Absaugung:
Zentralabsaugung
Verpackung:
Plastic Case
Pad im Lieferumfang enthalten:
Artikel 874-MA-8292605011, Artikel 874-MA-8292502511
Netzspannung:
220 - 240 V
Scheibendurchmesser:
125 / 150 mm
Hub:
5 mm
Drehfrequenz:
50/60 Hz
Konnektivität:
Bluetooth
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Mirka Schleiftechnik
>
Mirka Schleifwerkzeuge & Zubehör
>
Exzenterschleifer Elektro
Weitere Suchbegriffe:
mirka elektro-exzenterschleifer
,
elektro exzenterschleifer
,
Exzenterschleifer Elektro
,
Elektroschleifer
,
Exzenterschleifer Druckluft
,
Exzenterschleifer
,
Zweihand-Exzenterschleifer
,
elektroexzenterschleifer
,
Schleifblütenexzenter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,75*
€ 767,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,56*
€ 723,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 595,41*
€ 708,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 583,26*
€ 694,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,87*
€ 653,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 543,15*
€ 646,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,27*
€ 578,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abranet Schleifteller soft , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP
Mirka
8292605031
ab € 40,48*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU) medium , Ø 125 mm , 5/16“ Gewinde, inkl. Schutzauflage, 44-fach gelocht
Mirka
8295592111
ab € 40,83*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU) soft , Ø 125 mm , 5/16“ Gewinde, 28-fach gelocht
Mirka
8292502031
ab € 40,60*
Zubehör
Abranet Schleifteller(PU), medium , Ø 77 mm , 1/4“ Gewinde, inkl. Schutzauflage, 6-fach gelocht
Mirka
8294791211
ab € 38,10*
Zubehör
MIRKA Schleifteller 77 mm 1/4 Zoll Grip Medium Artikelnummer 8294791311
Mirka
8294791311
ab € 29,99*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Abranet 150 mm 5/16 Zoll Grip 51L Medium
Mirka
8995692111
ab € 40,82*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, 15-fach gelocht
Mirka
8295291511
ab € 40,55*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, 6-fach gelocht
Mirka
8295292111
ab € 40,80*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , GRIP, ungelocht
Mirka
8295297111
ab € 40,57*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , STICK, 6-fach gelocht
Mirka
8295291211
ab € 40,72*
Zubehör
MIRKA Schleifteller medium , Ø 150 mm , 5/16“ Gewinde , STICK, ungelocht
Mirka
8295291111
ab € 40,85*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Quick Lock 32 mm PSA Hart 10er Pack Nummer 8294595311
Mirka
8294595311
ab € 64,27*
Zubehör
MIRKA Schleifteller Quick Lock 32 mm PSA Soft 10er Pack Nummer 8294596311
Mirka
8294596311
ab € 64,66*
Zubehör
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm GRIP ungelocht
Mirka
8294598311
ab € 63,86*
Zubehör
MIRKA Schleifteller ROS soft Ø 32 mm STICK ungelocht
Mirka
8294594311
ab € 53,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen