Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schwingschleifer DEOS 663CV Delta, Zentralabsaugung , 100 x 152 x 152 mm, 3,0 Hub, Grip, 32 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Garantie
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-MID6630201
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     MID6630201
EAN/GTIN:
     6416868716061
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
  • Eine perfekte Oberfläche bis in die letzte Ecke.
  • Mit dem Mirka® DEOS 663CV Delta wird das Schleifen schneller und einfacher.
  • Schleifen ohne Anstrengung, auch über Kopf, aufgrund seines geringen Gewichts von weniger als 1 kg.
  • Dank dem flachem Design von nur 10 cm erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen.
  • Durch den leistungsstarken bürstenlosen Motor und dem 3,0 mm Hub arbeiten Sie nicht nur leichter sondern auch um 50 % effektiver.
  • Durch die Bluetooth-Konnektivität stehen Ihnen Vibrations-, Geschwindigkeits- und Nutzungsdaten jederzeit zur Verfügung.
  • Mit diesem neuen Mitglied der Mirka DEOS Familie bringen Sie das Schleifen von Ecken auf ein neues Level.
  • Weitere Informationen:
    Leistung:
    250 W
    Geschwindigkeit (rpm):
    5000 - 10000/min
    Durchmesser Pad (mm):
    100 x 152 x 152
    Gewicht (kg):
    0.97
    Lautstärke, LpA (dB):
    68
    Vibration (m/s^2):
    2,6
    Pad im Lieferumfang enthalten:
    Art. 874-MA-8292353011
    Absaugung:
    Zentralabsaugung
    Netzspannung (VAC):
    220 - 240
    Hub:
    3 mm
    Verpackung:
    Karton
    Drehfrequenz:
    50/60 Hz
    Konnektivität:
    Bluetooth

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, Deltaschleifer, Dreieckschleifer, Multischleifer
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 450,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 615,72*
    € 732,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 586,20*
    € 697,58
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 574,48*
    € 683,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 524,51*
    € 624,17
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 519,05*
    € 617,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 463,27*
    € 551,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 450,46*
    € 536,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mirka
    8292605031
    ab € 41,74*
    Zubehör
    Mirka
    8295592111
    ab € 41,71*
    Zubehör
    Mirka
    8292502031
    ab € 41,67*
    Zubehör
    Mirka
    8294791211
    ab € 39,19*
    Zubehör
    Mirka
    8294791311
    ab € 29,79*
    Zubehör
    Mirka
    8995692111
    ab € 41,74*
    Zubehör
    Mirka
    8295291511
    ab € 41,89*
    Zubehör
    Mirka
    8295292111
    ab € 41,71*
    Zubehör
    Mirka
    8295297111
    ab € 41,61*
    Zubehör
    Mirka
    8295291211
    ab € 41,90*
    Zubehör
    Mirka
    8295291111
    ab € 41,82*
    Zubehör
    Mirka
    8294595311
    ab € 65,68*
    Zubehör
    Mirka
    8294596311
    ab € 66,19*
    Zubehör
    Mirka
    8294598311
    ab € 65,74*
    Zubehör
    Mirka
    8294594311
    ab € 55,07*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.