| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-BM29101510 Herst.-Nr.: BM29101510 EAN/GTIN: 4250971507831 |
| |
|
| | |
| m2-Antirutschmatte schwarz 910x1510mm Anwendung: - Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten
- auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Böden
- bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- in Produktionbsbereichen
- Lebensmittelverarbeitung
- Getränkeabfüllstationen
- Küchen und Kantinen
- vor Maschinen, Tischen, Packstationen
Beschreibung: - Spezialgummimatte beidseitig rutschsicher
- Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
- rückseitige Profilierung
- Drainageschlitze
- umlaufend abgeschrägter Stolperschutzrand
Eigenschaften - hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- ermüdungshemmend
- ermüdungshemmend
- schallisolierend
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- einfache Reinigung
- mineralölresistent
- mineralölresistent
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 910 x 1510 mm | Stärke: | 7 mm | Gewicht: | 10 kg | Temperaturbereich: | von -40 bis +100 °C | Farbe: | schwarz |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 139,78* | € 179,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,42* | € 236,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 216,40* | € 263,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 216,49* | € 263,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 301,12* | € 361,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|