Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antiermüdungsmatte™ mit Rillenstruktur schwarz mit Rand schwarz 90x150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Matten – m2-Antiermüdungsmatte mit Rillenstruktur schwarz mit Rand schwarz 90x150cm
dmd Matten – m2-Antiermüdungsmatte mit Rillenstruktur schwarz mit Rand schwarz 90x150cm
dmd Matten – m2-Antiermüdungsmatte mit Rillenstruktur schwarz mit Rand schwarz 90x150cm
dmd Matten – m2-Antiermüdungsmatte mit Rillenstruktur schwarz mit Rand schwarz 90x150cm
dmd Matten – m2-Antiermüdungsmatte mit Rillenstruktur schwarz mit Rand schwarz 90x150cm
Artikel-Nr.:
     874-MHE-BMAGSF2
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     BMAGSF2
EAN/GTIN:
     4250971501266
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten

m2-Antiermüdungsmatte™ mit Rillenstruktur schwarz mit Rand schwarz 90x150cm

Anwendung:

  • bei überwiegend stehenden Tätigkeiten
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • vor Maschinen, Tischen, Packstationen
  • Küchen, Kantinen

Beschreibung:

  • 2-lagige Matte aus geschäumtem PVC
  • strukturierte & rutschhemmende Oberfläche
  • Rillenstruktur
  • Rückseite rutschhemmend
  • umlaufend abgeschrägter Stolperschutzrand

Eigenschaften

    • ermüdungshemmend
    • temperaturisolierend
    • schallisolierend
    • gute Rutschhemmung (beidseitig)
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • sehr hohe Abriebfestigkeit
    • weitgehend chemikalienresistent
    • einfache Reinigung
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
90 x 150 cm
Stärke:
14 mm
Gewicht:
7 kg
Farbe:
schwarz
Längsränder:
schwarz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Wabenmatten, Eingangsmatten, Gummimatten, Schmutzfangmatten, Türmatten, Nässeschutzmatte, Schutzmatte, Logomatte, Eingangs-Matte, Antirutschmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 113,59*
€ 149,93*
€ 4,95*
ab € 127,08*
€ 159,52*
€ 4,95*
ab € 127,54*
€ 159,52*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
BMAGSF1
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.