Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand schwarz/gelb 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dmd Matten – m2-Antiermüdungsmatte mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand schwarz/gelb 60x90cm
dmd Matten – m2-Antiermüdungsmatte mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand schwarz/gelb 60x90cm
dmd Matten – m2-Antiermüdungsmatte mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand schwarz/gelb 60x90cm
dmd Matten – m2-Antiermüdungsmatte mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand schwarz/gelb 60x90cm
Artikel-Nr.:
     874-MHE-BMARWF1
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     BMARWF1
EAN/GTIN:
     4250971501235
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten

m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand schwarz/gelb 60x90cm

Anwendung:

  • bei überwiegend stehenden Tätigkeiten
  • bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
  • vor Maschinen, Tischen, Packstationen
  • Küchen, Kantinen

Beschreibung:

  • 2-lagige Matte aus geschäumtem PVC
  • strukturierte & rutschhemmende Oberfläche
  • Riffelblechoptik
  • Rückseite rutschhemmend
  • umlaufend abgeschrägter Stolperschutzrand

Eigenschaften

    • ermüdungshemmend
    • temperaturisolierend
    • schallisolierend
    • gute Rutschhemmung (beidseitig)
    • auf fast allen Untergründen einsetzbar
    • sehr hohe Abriebfestigkeit
    • weitgehend chemikalienresistent
    • einfache Reinigung
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Format:
60 x 90 cm
Stärke:
14 mm
Gewicht:
7 kg
Farbe:
schwarz
Längsränder:
schwarz/gelb schraffiert

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Wabenmatten, Eingangsmatten, Gummimatten, Schmutzfangmatten, Türmatten, Nässeschutzmatte, Schutzmatte, Logomatte, Eingangs-Matte, Antirutschmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,68*
€ 70,59*
€ 4,95*
ab € 61,44*
€ 80,03*
€ 4,95*
ab € 61,68*
€ 80,03*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
BMARWF2
ab € 122,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.