| |
|
| Artikel-Nr.: 874-MHE-M1HV100501 Herst.-Nr.: M1HV100501 EAN/GTIN: 4250971502812 |
| |
|
| | |
| m2-Antirutschbelag™ Signalfarbe gelb Einzelstreifen 50x800mm, 10er VE Anwendung: - auffällige rutschsichere Bodenmarkierung
- in Innenbereichen
- bei geringer bis mittlerer Beanspruchung
- Eingänge, Durchgänge, Gehwege
- Treppen, Anstiege, Rampen
- Hervorragend geeignet für eine Bodenmarkierung mit Signalwirkung in überwiegend sauberen Umgebungen
Beschreibung: - Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung
- PVC Trägermaterial
- selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
- Acrylklebstoffschicht
- Einzelstreifen
Eigenschaften - sehr auffällige, leuchtende Farben
- hervorragende Rutschhemmung R13 (BGR 181)
- schnelle, einfache und saubere Montage
- keine Fachkenntnisse erforderlich
- dauerhafter Halt durch starken Kleber
- auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Grundierung auf Beton, Holz und Asphalt empfohlen
- hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- reißfest
- gabelstaplerüberfahrbar
- weitgehend chemikalienresistent
- mineralölresistent
- UV-stabil
- leichte Reinigung
- Verlegebedingung sauber und trocken
- sofort begehbar
- maximale Klebkraft nach 72h abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen: | | Format: | 50 x 800 mm | Stärke (ohne Schutzfolie): | < 1 mm | belastbar nach: | 6-8 h | Verlegetemperatur: | ab +12 °C | Temperaturbereich: | von -40 bis +60 °C | Farbe: | gelb |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, antirutschband außenbereich, Signalfarbe, Antirutschbelag-Signalfarbe, Signal-Klebeband, Antirutsch-Warnmarkierung, Antirutsch-Bodenmarkierung, Antirutschband, Bodenmarkierung, Rutschhemmung, Warnmarkierung, Anirutschbelag, Antirutsch, antirutschband für treppen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 874 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,91* | € 37,69* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,93* | € 50,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,491* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|